Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS70 Bit-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58359
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS70
EAN/GTIN:
     4014991125709
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz

Lieferumfang:
Bits 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Klingenbreite:
1 - 4 mm
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
7teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment 7 teilig, bit satz, Donau Elektronik, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 9,15*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,17*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,79*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 16,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.