Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Schnellspanner STC-HH50 STC-HH50 Spann-Weite (max.):45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58143
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH50
EAN/GTIN:
     4008158035734
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Passstifte
Ganzstahlzwinge
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Spannbereich:
45 mm
Spann-Kraft:
2500 N
Spann-Weite (max.):
45 mm
Produkt-Art:
Schnellspanner
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 21,60*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 17,91*
€ 21,80*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 23,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 23,57*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 17,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.