Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58032 Herst.-Nr.: 98 25 01 EAN/GTIN: 4003773031260 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Features: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung Rollhemmende Griffform Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 187 mm | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 60 g | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Griff-Abmessungen: | 107 mm | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Material-Eigenschaft: | brüniert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe: | PZ 1 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 80 mm | Grifflänge: | 107 mm | Normen: | IEC 60900, DIN EN 60900 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz, 04003773031260, Knipex, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 6,31* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,68* | € 6,38* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 5,08* | € 6,48* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,05* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|