Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600580
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 01
EAN/GTIN:
     4003773031260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind.
Serv.
Ltd..
- Größe: PZ1
- Klingenlänge: 80mm
- Grifflänge: 107mm
- Klingen-Ø: 4,5mm
- unisolierte Klingenlänge: 15mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Betätigungssechskant:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
Oberflächenausführung:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
1
Grifflänge:
107 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Gewicht:
58 g
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 6,42*
12
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 6,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,95*
1
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,14*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.