Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58029 Herst.-Nr.: 98 20 30 EAN/GTIN: 4003773062332 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 202 mm | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 40 g | Klingen-Dicke: | 0.5 mm | Klingenbreite: | 3.0 mm | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Griff-Abmessungen: | 102 mm | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Material-Eigenschaft: | brüniert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 100 mm | Klingendicke: | 0.5 mm | Grifflänge: | 102 mm | Normen: | IEC 60900, DIN EN 60900 | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), vde-schraubendreher (schlitz), Knipex, VDE, Elektriker-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,03* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,14* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,04* | € 5,17* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 5,21* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 7,14* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|