Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 9341700034 9341700034 Drehschalter 150V DC/AC 130mA Schaltpositionen 4 15° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580242
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9341700034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter kyocera avx
drehschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
19.4 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
9341700034
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Pins
Schaltstrom (max.):
130 mA
Schaltspannung:
150 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Schaltpositionen:
4
Schaltwinkel:
15 °
Elektrische Lebensdauer:
≥ 15000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 21,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 21,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.