Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 9341760011 9341760011 Drehschalter 150V DC/AC 130mA Schaltpositionen 12 15° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580102
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9341760011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter kyocera avx
drehschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
19.4 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
9341760011
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Pins
Schaltstrom (max.):
130 mA
Schaltspannung:
150 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Schaltpositionen:
12
Schaltwinkel:
15 °
Elektrische Lebensdauer:
≥ 15000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 6,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 6,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.