Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000100 STAR STRIPPER Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel 4 bis 13mm 0.5 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57973
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000100
EAN/GTIN:
     4024596000295
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Universelles Werkzeug zum Abisolieren von äußeren und inneren Isolationen sowie zum stufenweisen Abisolieren von Koaxial-Kabeln. Erlaubt Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen.
Features:
Optimal für die innere und äußere Isolation
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Typ:
No. 100
Gewicht:
74 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Koaxialkabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 9,45*
ab € 10,58*
€ 14,46*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,85*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 15,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 18,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.