Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820840 Doppel-Maulschlüssel 6 - 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57617
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820840
EAN/GTIN:
     4016138496109
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Einzeln.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt verchromt, Kopf poliert
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
6 + 7 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, TOOLCRAFT, Doppelgabelschluessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.