Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820842 Doppel-Maulschlüssel 10 - 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57615
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820842
EAN/GTIN:
     4016138496123
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Einzeln.
Weitere Informationen:
Länge:
156 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt verchromt, Kopf poliert
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
10 + 11 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, TOOLCRAFT, Doppelgabelschluessel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,61*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,62*
€ 7,95*
ab € 7,15*
€ 10,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.