Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820843 Doppel-Maulschlüssel 12 - 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57612
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820843
EAN/GTIN:
     4016138496130
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Einzeln.
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt verchromt, Kopf poliert
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
12 + 13 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, TOOLCRAFT, Doppelgabelschluessel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,01*
2 Tage
124
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,02*
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 9,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.