Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57406
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33007
EAN/GTIN:
     4010995330071
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Hand-Halter
Im Inneren des Griffs sind die Bits nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch in Sekundenschnelle verfügbar: Bei leichtem Daumendruck schwenkt das Magazin auf. Genauso rasch sind die Bits gewechselt: Die leicht hervorstehenden Bits lassen sich problemlos entnehmen. Einfach auf die magnetische Halterung aufstecken, Magazin wieder zuklappen - das war´s. Mit dem ergonomisch geformten SoftFinish®-Griff aus weichem, hautfreundlichem Material braucht der Anwender nicht auf Komfort zu verzichten.
Features:
Acht Schraubendreher in einem
Lieferumfang:
Schlitz 6,5 mm · Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz-PZ 2 · TORX® T15/T20/T25.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Ausführung:
33007
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3126 + DIN ISO 1173
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendreher torx15, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, Wiha, 660-8332, SB38090101, magazin-bithalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 23,15*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 23,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 25,26*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 25,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.