Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HT02183 820952 Bit-Set 75teilig Schlitz, Innen-Sechskant, Clutch, Tri-Wing, TORQ, Inn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57035
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820952
EAN/GTIN:
     4016138497007
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
Die Lösung für fast alle Schraubfälle. Die aus Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium legiertem Spezial-Stahl gefertigten Bits sind auch für den maschinellen Einsatz geeignet.
Features:
Zusätzlich mit Tieflochbits
Für alle Spezialschrauben
2-Komponenten-Griff
Lieferumfang:
6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64" - 5/32") · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 TORQ-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4") · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4") · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Material (Details):
Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium legierter Spezial-Stahl
Mengenangaben:
75teilig
Material-Eigenschaft:
legiert
Abtrieb:
Schlitz + Innen-Sechskant + Clutch + Tri-Wing + TORQ + Innen-Vielzahn (XZN) + Kreuzschlitz
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,58*
€ 44,28*
1 Tag
293
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,29*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,72*
€ 52,14*
€ 5,95*
ab € 40,48*
€ 55,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,4344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wolfcraft
8725000
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.