| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56464 Herst.-Nr.: T4032 EAN/GTIN: 5013969070125 |
| |
|
| | |
| Hoch legierter Kohlenstoffstahl, gehärtet und angelassen für hohe Beanspruchung und Dauerhaftigkeit. Präzisionsbearbeitet zur Erzeugung genauer Gewindeformen. Lieferumfang: Gewindeschneideisen Größen 3 x 0,5 / 4 x 0,7 / 5 x 0,8 / 6 x 1,0 / 7 x 1,0 / 8 x 1,25 / 10 x 1,5 / 12 x 1,75 mm und 1/8" NPT. Windeisen, Schneideisenhalter. Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 21teilig | Gewinde-Maß: | M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12 | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Gewindeschneidsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 44,42* | € 53,18* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,10* | € 57,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,33* | € 59,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,85* | € 73,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 62,38* | € 78,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|