Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56054 Herst.-Nr.: T3766DEF110 EAN/GTIN: 5013969028287 |
| |
|
| | |
| PREMIUM-QUALITÄT - ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE
1) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 2) Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung 3) Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer 4) Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel 5) Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer 6) Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung 7) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Ausführung: | ohne Wate | Herst.-Teilenr.: | T3766DEF110 | Material: | Carbonstahl | EN Norm: | EN 61340-2 | Material-Eigenschaft: | hochlegiert + poliert | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | ohne Facette | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 0.6 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.5 mm | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,80* | € 45,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 34,72* | € 45,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,26* | € 52,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,56* | € 54,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,81* | € 61,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|