Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5348 HSS Stufenbohrer 6 - 30mm TiN Gesamtlänge 98mm 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55847
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5348
EAN/GTIN:
     4026558053486
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer exact
mehrstufenbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Stufen:
2 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Material-Eigenschaft:
TiN
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 - 30 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Exact, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,73*
€ 63,32*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 63,33*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 117,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
5351
ab € 87,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.