Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 51148 Kegelsenker 16.5mm HSS TiAIN Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55837
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     51148
EAN/GTIN:
     4026558511481
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Zum Senken und Entgraten.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material (Details):
HSS TiAIN
Bohrungs-Ø:
16.5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
60 mm
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
16.5 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, Exact, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 20,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,62*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 40,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
51157
ab € 64,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.