Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 51155 Kegelsenker 31mm HSS TiAIN Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55832
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     51155
EAN/GTIN:
     4026558511559
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Zum Senken und Entgraten.
Weitere Informationen:
Länge:
71 mm
Material (Details):
HSS TiAIN
Bohrungs-Ø:
31 mm
Schaft-Ø:
12 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
71 mm
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
31 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, Exact, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 33,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,07*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 50,05*
€ 64,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
51157
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.