Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 51143 Kegelsenker 10.4mm HSS TiAIN Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55816
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     51143
EAN/GTIN:
     4026558511436
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Zum Senken und Entgraten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material (Details):
HSS TiAIN
Bohrungs-Ø:
10.4 mm
Schaft-Ø:
6 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
50 mm
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
10.4 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, Exact, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 15,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 15,80*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 23,30*
€ 31,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
51157
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.