Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55746 Herst.-Nr.: 20 05 160 EAN/GTIN: 4003773042457 |
| |
|
| | |
| Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Typ: | 20 05 160 | Gewicht: | 176 g | Herst.-Teilenr.: | 20 05 160 | Material: | Chrom-Vanadium Elektrostahl | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | Material-Eigenschaft: | gehärtet + verchromt | Normen: | DIN ISO 5745 | Produkt-Art: | Flachzange | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich: | Werkstatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,15* | € 16,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,03* | € 17,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,09* | € 17,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 17,33* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,85* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|