Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55735 Herst.-Nr.: 12 11 0180 EAN/GTIN: 4003773000792 |
| |
|
| | |
| Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zangenkörper: Aluminium. Features: Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Typ: | 12 11 180 | Gewicht: | 368 g | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 2 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 0.5 mm | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,83* | € 52,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,38* | € 52,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,48* | € 57,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,52* | € 57,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,35* | € 58,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|