Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55538 Herst.-Nr.: 70 26 160 EAN/GTIN: 4003773018223 |
| |
|
| | |
| mit verlängerter Schneide Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Features: Nach DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Typ: | 70 26 160 | Ausführung: | VDE Seitenschneider mit kleiner Facette | Gewicht: | 216 g | Herst.-Teilenr.: | 70 26 160 | Material: | Vanadium Elektrostahl | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN ISO 5749 + DIN EN 60900 | Material-Eigenschaft: | gehärtet + verchromt | Normen: | DIN ISO 5749 | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | mit Facette | Schneidhärte: | 62 HRC | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | Anwendungsbereich: | VDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,14* | € 22,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,25* | € 22,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,96* | € 23,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,94* | € 23,58* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,91* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|