Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Spreizdübel 60mm 10mm 827183 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54962
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827183
EAN/GTIN:
     4022489130357
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Material (Details):
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Spreizdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,20*
2 Tage
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,21*
7 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 15,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.