Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Spreizdübel 60mm 10mm 827183 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hüfner
Hüfner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106373
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     C54962
EAN/GTIN:
     4022489130357
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Spreizdübel 60mm 10mm 827183 50St.

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Inhalt: 50 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
Material: Kunststoff
Kategorie: Spreizdübel
Produkt-Art: Spreizdübel
Material (Details): Kunststoff
Hersteller-Nr.: 827183
EAN: 4022489130357
3x3 Stück

Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel 10x60, spreizdübel, hüfner dübel spreizdübel, Hüfner Dübel, 827183
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,20*
2 Tage
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,21*
Lager 1039
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 15,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.