Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C54754 Herst.-Nr.: 1621 EAN/GTIN: 4004631016214 |
| |
|
| | |
| Perfekter Waffelgenuss Diesen leckeren Waffeln kann keiner widerstehen. Egal ob süß oder pikant, sobald ihr Duft durch die Wohnung zieht, versammelt sich die ganze Familie. Genießen Sie perfekte Waffeln mit dem Cloer Waffeleisen 1621. Features: Antihaftbeschichtung Backflächendurchmesser 165 mm verstellbarer Bräunungsgrad Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + schwarz | Gewicht: | 1.4 kg | Leistung (Details): | 930 W | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit manueller Temperatureinstellung | Produkt-Art: | Herz-Waffeleisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cloer, Waffelbäcker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,61* | € 27,29* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,32* | € 30,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,20* | € 31,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,16* | € 34,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,46* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|