Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Waffle Iron 1621 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer Waffle Iron 1621 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau, Weiß
Cloer Waffle Iron 1621 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-318021
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1621
EAN/GTIN:
     4004631016214
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille - Optische Fertigmeldung - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler - Flexibles Scharnier, damit die Waffel richtig aufgehen kann - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot - Backfläche 16,5 cm Ø - Weiß lackiertes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Thermostat
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.89 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.