Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827791 Flügelmuttern M5 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54409
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827791
EAN/GTIN:
     4016138314786
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flügelmutter DIN 315 Form A Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: din 315 d m5, flügelmutter ähnlich din 315 a, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.