Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0701103 Messuhr (Ø) 58mm 10mm Ablesung: 0.01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53525
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701103
EAN/GTIN:
     4029713219994
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffgehäuse
Messbereich:
10 mm
Gewicht:
110 g
Durchmesser:
58 mm
Ablesung (Details):
0.01 mm
Ablesung:
0.01 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN 878-A
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 4029713260484, HELIOS PREISSER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 28,62*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 28,79*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 29,14*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 30,63*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.