Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53457 Herst.-Nr.: T4366 250 EAN/GTIN: 5013969001419 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Extra belastbare Backen - bis zu 26 % breiter als Standardausführungen. Präzise geschliffene und vollständig polierte Backen für sicheren Mutternansatz. Metrische Maßeinteilungen für genaue Voreinstellung der Backen. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Material (Details): | Chrom-Vanadiumstahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 33 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel | Größe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,70* | € 27,57* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,83* | € 27,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,79* | € 30,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,24* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,29* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|