Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4366 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4366 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4366 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468973
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4366 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
33 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.