Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBP-110 Wärmebildkamera -20 bis 550°C 160 x 120 Pixel 25Hz integrierte Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C531042
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14127485
EAN/GTIN:
     4064161250311
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
Wärmebildkamera im Taschenformat
Die Pocket Thermal Camera Voltcraft WBP-110 passt in jede Hosentasche, bietet aber zugleich modernste Technik, um aussagekräftige Wärmebilder zu erstellen. Ob an elektrischen Anlagen, Gebäudefassaden oder in der Lebensmittelbranche: Die Infrarotkamera ermöglicht das Aufspüren unerwünschter Temperaturabweichungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Flexibler Einsatz und klare Ergebnisse
Heiß oder kalt? Die Voltcraft WBP-110 erstellt Bilder in einem Temperaturbereich von -20 bis +550° C mit einer thermischen Empfindlichkeit von 50 mK. Dabei können die Aufnahmen punktgenau vorgenommen oder ganze Flächen in den Fokus genommen werden. Die Extremtemperaturen werden festgehalten und gegebenenfalls gibt die Kamera ein Warnsignal aus. Zur Auswertung stehen 8 Farbpaletten zur Verfügung.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
160 x 120 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK
Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera
Schmale Bauform im Taschenformat
LED-Taschenlampe
Bis 2 Meter Tiefe sturzsicher
Speicher: Max. 32 GB microSD Karte + 3,5 GB interne EMMC
Lieferumfang:
Wärmekamera
USB-C®-Kabel
microSD-Karte mit SD Adapter
Tragriemen
Tragetasche
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
85 mm
Breite:
25 mm
Anschluss:
USB
Gewicht:
168 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Bildfrequenz:
25 Hz
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.6 mrad
Farbpaletten:
8
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Fokussierung:
Automatisch
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.01
Bolometermatrix:
160 x 120 Pixel
Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, WBP-110, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
Frei Haus
ab € 253,95*
€ 309,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,01*
€ 309,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.