Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBP-110 Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 160 x 120 Pixel 25 Hz integrierte Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825497-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14127485
EAN/GTIN:
     4064161250311
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
VOLTCRAFT WBP-110 Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 160 x 120 Pixel 25 Hz integrierte Digitalkamera

WBP-110 Wärmebildkamera

25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
160 x 120 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK
Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera
Schmale Bauform im Taschenformat
LED-Taschenlampe
Bis 2 Meter Tiefe sturzsicher
Speicher: Max. 32 GB microSD Karte + 3,5 GB interne EMMC

Wärmebildkamera im Taschenformat
Die Pocket Thermal Camera Voltcraft WBP-110 passt in jede Hosentasche, bietet aber zugleich modernste Technik, um aussagekräftige Wärmebilder zu erstellen. Ob an elektrischen Anlagen, Gebäudefassaden oder in der Lebensmittelbranche: Die Infrarotkamera ermöglicht das Aufspüren unerwünschter Temperaturabweichungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Flexibler Einsatz und klare Ergebnisse
Heiß oder kalt? Die Voltcraft WBP-110 erstellt Bilder in einem Temperaturbereich von -20 bis +550° C mit einer thermischen Empfindlichkeit von 50 mK. Dabei können die Aufnahmen punktgenau vorgenommen oder ganze Flächen in den Fokus genommen werden. Die Extremtemperaturen werden festgehalten und gegebenenfalls gibt die Kamera ein Warnsignal aus. Zur Auswertung stehen 8 Farbpaletten zur Verfügung.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Display: 7.11 cm (2,8") LCD
Fokuslos
Abschaltautomatik
4 Bildgebungsfunktionen: IR-Bild, Visuelles Bild, Bild-in-Bild, Autom. Fusion
8 Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Glutweiß, Schwarz heiß, Braun heiß, Blaurot, Heiß/Kalt, Gefächert
Punkt: Mittelpunkt
Automatische Erkennung von heiß/kalt
Messkorrekturen: Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Umgebungstemperatur, atmosphärische Luftfeuchte, Infrarotkompensation, Distanz-Kompensation
IP54

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 8 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Bildwiederholfrequenz: 25 Hz · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Automatisch · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.6 mrad · Gewicht: 168 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Schnittstellen (Typ): USB · Schutzart: IP54 · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmekamera
USB-C®-Kabel
microSD-Karte mit SD Adapter
Tragriemen
Tragetasche
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 25 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-20 bis 550 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.6 mrad
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen (Typ):
USB
Schutzart:
IP54
Bolometermatrix:
160 x 120 Pixel
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fokussierung:
Automatisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera
Typ (Hersteller-Typ):
WBP-110
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
8
Bildwiederholfrequenz:
25 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Gewicht:
168 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, VC-14127485, WBP-110, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 309,34*
Frei Haus
ab € 245,63*
€ 309,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.