Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53083 Herst.-Nr.: 6400 EAN/GTIN: 4250838500425 |
| |
|
| | |
| Der Datenbank-Werkzeugkoffer als Bordcase für den Reiseingenieur! Moderner, staub- und regendichter, säure-, kratz- und rutschfester Werkzeugkoffer für gehobene Ansprüche mit zentralem Zahlenschloss. Gehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarz-genarbten Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen. Die 82 Spezial-Werkzeuge werden griffbereit auf 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln in Einsteckfächern gehalten. Platz für schriftliche Unterlagen, Schreibgeräte, Disketten etc. bietet die Doppeltasche auf der Rückseite einer Werkzeugtafel. Im Kofferboden befindet sich ein herausnehmbarer, stabiler, unterteilter Kunststoffeinsatz mit variablen Zwischenwänden für Ersatzteile, Mess- und Lötgeräte u.s.w. Features: 82tlg. Werkzeuggrundausstattung für die Datentechnik Lieferumfang: Zinnmesser, 115 mm · Zinnschaber, 115 mm · Federhaken, isoliert, 175 mm · Ablöthebel · Mechanikerspiegel mit Griff · Magnetstab, schwenkbar, 215 mm · 2 Prüfspitzen, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, aus 1 mm Stahldraht · IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm · Seitenschneider 120 mm · Spitzzange 120 mm, abgewinkelt · Flachzange 130 mm · Rundzange schlank, 130 mm · Seitenschneider Slimline, 115 mm · Wasserpumpenzange 120 mm · Kombizange 160 mm · Spannring-Montagezange für Spannringe von 1,5 bis 2,8 mm, 140 mm, mit Stellschraube · Elektronik-Abisolierzange, 165 mm, mit Stellschraube und Druckfeder · 3 Mechaniker-Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 35/4 x 100/5 x 150 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00 · Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0/ PZ 1 · Innensechskant-Schraubendreher 2,8 x 80 mm · Vergaser-Schraubendreher 4,5 x 25 mm · Festhalteschraubendreher 4 x 110 mm · VDE-Spannungsprüfer 3 x 60 mm · Winkelschraubendreher 5 x 100 mm · Uhrma Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 7500 g | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | mit Zahlenschloss | Anwendungsbereich: | Elektriker | Material: | Kunststoff | Mengenangaben: | 82teilig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer kunststoff, modul werkzeuge, Bernstein Tools, 437-493, Elektrowerkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 633,87* | € 741,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 667,78* | € 741,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 729,24* | € 804,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 778,35* | € 867,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,14* | € 938,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|