Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer mit Rollen BOSS 113-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikeldetailansicht 7
Artikel-Nr.:
     1927-B6500R
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6500r
EAN/GTIN:
     4250838515542
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
BERNSTEIN rollbarer Service-Koffer 6500R BOSS mit 110 Werkzeugen

Die mobile Werkstatt im Koffer

Inhalt:
6515R rollbarer Service-Koffer BOSS ohne Werkzeuge
Werkzeugkoffer mit unterteilbarer Bodenwanne, 4 Werkzeugtafeln
mit insgesamt 88 Einsteckfächern und Dokumentenfach im Deckel, zusätzlich mit Rollen und Teleskopauszug
5-210 Nadelfeilen-Satz 6-teilig
6-820 Stiftschlüssel-Satz im Etui, 8-tlg.
7-506 Rollbandmaß 2 m
7-508 Stahlmaßstab 30 cm
7-511 Digital-Schieblehre 150 mm
7-616 PUK-Universal im Etui
1-151 Abgleichschraubendreher
1-153 Abgleichschraubendreher
1-155 Abgleichschraubendreher
1-909 Mechaniker-Spiegel
2-126 Ablöthebel einseitig
2-127 Zinnmesser
2-128 Zinnschaber
2-132 Federhaken
2-656 LED Taschenlampe schwarz, 143x19mm
2-155 Krallengreifer
2-161 Magnetstab
2-166 Kontaktreiniger -Glasfaser-
2-265-1 Prüfspitze rot 1mm
2-265-2 Prüfspitze schwarz 1mm
2-296 Handlupe mit LED-Beleuchtung 3-fach Vergrößerung
2-601 IC-Pinzette
2-620 PLCC-Ziehwerkzeug SY-304
3-0856 Kabelschuh-Klemmzange
4-343 VDE Spannungsprüfer
4-351 Winkel-Schraubendreher 4 mm
4-391 Uhrm.-Schraubendr., 4 Klingen
4-301 Liliput-Schraubendreher 1,8 mm
4-504 Werkst.-Schraubendr. 100x5,5
4-523 Elektr.-Schraubendr. 100x4.0
4-543 KS-Schraubendr. Supa/Pozi.Gr.1
4-603 ESD-Schraubendreher 50x1,5 mm
4-605 ESD-Schraubendreher 60x2,0 mm
4-606 ESD-Schraubendreher 60x2,5 mm
4-607 ESD-Schraubendreher 60x3,0 mm
4-608 ESD-Schraubendreher 60x3,5 mm
4-621 ESD-KS-Schraubendreher Gr. 000
4-622 ESD-KS-Schraubendreher Gr. 00
4-623 ESD-KS-Schraubendreher Gr. 0
4-624 ESD-KS-Schraubendreher Gr. 1
5-006 Transistor-Zieh-Pinzette
5-107 Stahlpinzette gebogen vernickelt
5-107-6 Stahlpinzette gebogen, schutzisoliert
5-115 Wärmeableitpinzette 165 mm
5-117 Stahlpinzette 145 mm, vernickelt
5-049 SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz 4 SA
5-161 Klemmschere
5-181 Lackabziehpinzette
5-191 Antistatik-Pinzette, gerade
5-194 Antistatik-Pinzette, abgewinkelt
5-301 Blechschere 110 mm
5-501 Kabelmesser
5-515 Allround-Messer
6-631 ESD-Stiftschlüssel 0,7 mm
6-632 ESD-Stiftschlüssel 0,9 mm
6-633 ESD-Stiftschlüssel 1,3 mm
6-634 ESD-Stiftschlüssel 1,5 mm
6-635 ESD-Stiftschlüssel 2,0 mm
6-658 ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 3
6-659 ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 4
6-661 ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 5
6-662 ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 6
6-663 L ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 7 mit Loch
6-664 L ESD-TORX-Schraubendr. Gr. T 8 mit Loch
6-984 L TORX-Schraubendreher Gr. T 9 mit Loch
6-985 L TORX-Schraubendreher Gr. T 10 mit Loch
6-986 L TORX-Schraubendreher Gr. T 15 mit Loch
6-771 Verst. Schraubenschl. 0-12
7-425 Staubpinsel
6-750-3 Gabelschlüssel 3 x 3,5 mm
6-750-4 Gabelschlüssel 4 x 4,5 mm
6-750-5 Gabelschlüssel 5 x 5,5 mm
6-750-6 Gabelschlüssel 6 x 6,5 mm
6-750-7 Gabelschlüssel 7 x 8 mm
6-750-9 Gabelschlüssel 9 x 10 mm
4-775 Plastikfederheft 6,0 mm
6-201 Steckschl.o. Heft 4,0 mm vern.
6-202 Steckschl.o. Heft 5,5 mm vern.
6-203 Steckschl.o. Heft 6,0 mm vern.
6-204 Steckschl.o. Heft 7,0 mm vern.
6-205 Steckschl.o. Heft 8,0 mm vern.
6-206 Steckschl.o. Heft 9,0 mm vern.
6-207 Steckschl.o.Heft 10,0 mm vern.
3-601-15 CLASSICLine, Seitenschneider 115 mm, runde Backen mit Wate
3-632-15 CLASSICLine, Flachzange 120 mm, spiegelpoliert
3-633-15 CLASSICLine, Spitzzange 120 mm, gerade, spiegelpoliert
3-634-15 CLASSICLine, Spitzzange 120 mm, gebogen, spiegelpoliert
3-132-16 Seitenschneider 130 mm
3-235-16 Telefonzange 160 mm
3-732-16 Kombizange 165 mm
3-815-16 Abisolierzange
5-305 Kombi-Blechschere 140 mm
3-606-15 CLASSICLine, Spitzenschneider 120 mm, mit Wate, spiegelpoliert
3-871-6 Preßzange für Ader-Endhülsen
3-603-15 CLASSICLine, Seitenschneider 115 mm, spitze Backen mit Wate, spiegelpoliert
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
110
Abmaße Innen:
470 x 360 x 210 mm
Gewicht:
11900 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 985,58*
€ 1.058,26*
Lager 1927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,30*
€ 1.058,28*
€ 5,90*
ab € 1.143,94*
€ 1.228,80*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.058,28*
€ 1.259,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.029,02*
€ 1.224,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,98*
€ 1.199,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 985,30*
€ 1.172,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6400
ab € 633,87*
Ähnlich
Bernstein
5750
ab € 232,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6500
ab € 908,83*
Ähnlich
Bernstein
6515r
ab € 363,87*
Ähnlich
Bernstein
6415
ab € 228,44*
Ähnlich
Bernstein
6515
ab € 288,93*
Ähnlich
Bernstein
6600
ab € 735,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.