Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Werkzeugkoffer Elektriker 6500 106teilig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/980/a010980w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/980/a010980w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481034690
Herst.-Nr.:
     6500
EAN/GTIN:
     4250838500463
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Splitterpinzette Uhrmacher
Uhrmacher-Splitterpinzette
Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schwarzgenarbten Schalen, mit stabilem Alu Rahmen verpreßt, staub- und regendicht, säure- und kratzfest. Der 106-teilige Werkzeugsatz enthält alle benötigten konventionellen und speziellen Werkzeuge für den Service an elektronischen Geräten, auch für schwierige Reparaturen. Die Aufbewahrung erfolgt in übersichtlichen Einsteckfächern auf Werkzeugplatten, die herausnehmbar, zusammenklappbar und die schwenkbaren Teile feststellbar sind: Ein variabler Werkzeugschrank im Koffer! Ein stabiler Kunststoff-Einsatz, 90 mm hoch, mit 6 Zwischenwänden zur variablen Einteilung der Fächer bietet im Koffer viel Platz zur Aufnahme von Ersatzteilen, Meß- und Lötgerät. Im Kofferdeckel ist ein Einsteckfach für Dokumente befestigt. 3 Abgleichschraubendreher (130 x 2, 40 x 3, 130 x 3,5 mm), Mechaniker-Spiegel mit Griff, Krallengreifer (3 Greifkrallen, Öffnung bis max. 12 mm, mit Ansteckclip), Magnetstab (Doppelkugelgelenk, schwenkbar, 215 mm), Glashaar-Kontaktreiniger. 3 Werkzeuge mit Kunststoffheft: Ablöthebel (einseitig geschlitzt), Zinnmesser und Zinnschaber (115 mm). Werkzeughalter (Messing vernickelt, beidseitige Spannzangen, Werkzeug-Aufnahme 0-3 mm Ø), Federhaken (vernickelt-isoliert, 175 mm), 2 Prüfspitzen (rot, schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht). Handlupe mit Beleuchtung, IC-Pinzette (vernickelt, 125 mm), PLCC-Ziehwerkzeug. 4 schlanke Werkzeuge mit durchgestecktem Gewerbe, Druckfeder, verchromt, mit transparenter Isolation: Slimline-Seitenschneider (115 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm), Flachzange (130 mm), 2 Spitzzangen (130, 140 mm). 6 Werkzeuge verchromt mit BERNSTEINIT-Isolation: Seitenschneider (130 mm, für harten Draht), Telefonzange (160 mm), Kombinationszange (165 mm), Abisolierzange (155 mm). Preßzange (für Aderendhülsen 0,25-2,5 mm), Kabelschuhzange (für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 230 mm). Wasserpumpenzange (130 mm, verchromt), Montagezange mit Stellschraube (für Spannringe 1,5-2,8 mm, 140 mm, brüniert). 6 Schraubendreher mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze: 2 Schlitz (nach DIN 5265, Klingen: 100 x 4,0 mm, 125 x 5,5 mm), 1 Kreuzschlitz (Pozidriv Gr. 1), 3 TORX (mit Loch, Größe T 9/10/15). 6 Elektroniker-Schraubendreher mit Spezialheft, drehbarem Zentrierkopf, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze: 4 Schlitz (Klingen: 40 x 1, 40 x 1,5, 50 x 2,5 , 50 x 3 mm), 2 Kreuzschlitz (Gr. 00/0). VDE Spannungsprüfer (Klinge 60 x 3 mm), Festhalteschraubendreher (110 x 4 mm), Kabelmesser, 6 Nadelfeilen. Vernickelte Werkzeuge: Winkelschraubendreher (CV, 100 x 5 mm), Uhrmacher-Schraubendreher mit 4 auswechselbaren Klingen (1,5/2/2,5/3 mm), Stahlpinzette (gerade-flach-breit, 145 mm), Spezial-Blechschere mit Verzahnung (besonders schlank, 110 mm), Wärmeableitpinzette (165 mm, zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden, etc.), Transistor-Zieh-Pinzette (isolierte Greifbacken zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren). 2 Stahlpinzetten mit abgebogenen Spitzen (150 mm, 1 x vernickelt, 1 x schutzisoliert), Lackabziehpinzette (für Drähte von 0,6 mm Ø, Messer auswechselbar), Rollgabelschlüssel (verstellbar, Spannweite 0-12 mm, ganze Länge 100 mm). 5 rostfreie Werkzeuge: Klemmschere (130 mm), Uhrmacher-Pinzette (110 mm, super-spitz), Kombinations-Schere (gezahnt, Druckfeder, Kunststoffgriffe, 140 mm), Stahlmaßstab (30 cm), Digital-Schieblehre im Etui (Messbereich 150 mm, Anzeige mm/Zoll, mit Kreuzschnabel und Tiefenmaß). 2 ESD Pinzetten (120 mm, leitfähig, 1 x gerade, abgerundete Spitze, 1 x spitz, abgewinkelt). 8 teiliger Steckschlüsselsatz: 1 Kunststoff-Federheft, 7 Steckschlüssel (4/5,5/6/7/8/9/10 mm, vernickelt). 6 Spezial-Gabelschlüssel (3 x 3,5/4 x 4,5/5 x 5,5/6 x 6,5/7 x 8/9 x 10 mm vernickelt). 11 teiliger Sechskant-Stiftschlüssel-Satz: 1 Kunststoff-Federheft, 10 Stiftschlüssel (1/1,2/1,5/2/2,5/3/4/4,5/5/6 mm). 8 teiliger Sechskant-Stiftschlüssel Satz im Etui (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"). Staubpinsel, Staubtuch, Tropfenöler, Rollbandmaß (2 m), Taschensäge ”PUK” mit umklappbarem Griff, im Etui.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS
Maße:
490 x 190 x 410 mm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Gesamtzahl der Werkzeuge:
105 Werkzeuge
Elektromonteur-Set vorhanden:
Ja
Schlagfest vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlösser:
2 Schlösser
Gewicht:
10,2
Material:
Kunststoff/Aluminium
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugkoffer BOSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,94*
€ 992,66*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.357,85*
€ 1.455,84*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,84*
€ 1.732,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,82*
€ 1.714,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,06*
€ 1.680,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,40*
€ 1.624,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,85*
€ 1.615,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.357,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6400
ab € 636,84*
Ähnlich
Bernstein
5750
ab € 232,91*
Ähnlich
Bernstein
6500r
ab € 981,66*
Ähnlich
Bernstein
6515r
ab € 364,40*
Ähnlich
Bernstein
6415
ab € 229,03*
Ähnlich
Bernstein
6515
ab € 288,62*
Ähnlich
Bernstein
6600
ab € 731,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.