Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4365 150 Rollgabelschlüssel 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52919
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 150
EAN/GTIN:
     5013969062670
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.
Features:
Gefräste Backen
Mehrschichtige Mattverchromung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, CK, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 20,09*
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 20,11*
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 23,43*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 23,66*
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923722
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.