Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05973 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf20 1.5mm Rechtsschneidend HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52860
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05973
EAN/GTIN:
     4026558059730
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Gewindetyp:
M20 x 1.5
Gewinde-Maß:
Mf20
Gewinde-Länge:
16.5 mm
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch fein
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x 1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Exact, 508-9749, Mutterbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,77*
€ 8,95*
ab € 16,31*
€ 22,78*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 17,69*
€ 23,91*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 18,67*
€ 25,17*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.