Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 1,0mm 15kg 590.0010.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52538
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0010.4
EAN/GTIN:
     4032083025713
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Draht-Ø:
1.0 mm
Legierung:
Stahl SG2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 107,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 107,82*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 185,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.