Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50801 Herst.-Nr.: MA2632 EAN/GTIN: 5013969962673 |
| |
|
| | |
| Features: Aufklappbare Fächer für Werkzeuge
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 210 mm | Höhe: | 420 mm | Farbe: | schwarz + rot + grau | Breite: | 460 mm | Gewicht: | 3900 g | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | wasserdicht | Anwendungsbereich: | Techniker | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot + Grau | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, mobiltelefon hülle, pc werkzeugkoffer, 05013969962673, CK, 756-4532 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,89* | € 77,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,12* | € 77,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 83,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 64,67* | € 87,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,01* | € 89,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|