Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Raptor 87 41 250 Zangenschlüssel 32mm 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50290
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 41 250
EAN/GTIN:
     4003773054566
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Für Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4" Zoll). Selbstklemmend im Bereich von 17 bis 32 mm: kein Abrutschen am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe werden spielfrei gefasst. Kein Verrunden der Schraubenköpfe. Das zangenspezifische Öffnen der Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Ideal zum Kontern. Sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Ergonomische Griffgestaltung und Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen sorgen für komfortables Schrauben gerade bei großen oder festsitzenden Muttern. Einhand-Feinverstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, ideal zum Kontern. Ideal für Arbeiten an Kfz-Bremsanlagen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Features:
Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 1 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4")- selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück
Spielfreies Fassen metrischer oder zölliger Sechskantschraubenköpfe, kein Verrunden der Schraubenköpfe
Sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben
Ideal für Arbeiten an Kfz-Bremsanlagen
Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
10 - 32 mm
Gewicht:
328 g
Spannbereich (Zoll):
1 1/4"
Herst.-Teilenr.:
87 41 250
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Produkt-Art:
Zangenschlüssel
Einstellposition:
15
Spannbereich (max.):
32 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 22,12*
1
€ 5,00*
ab € 18,12*
€ 22,12*
4 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 22,17*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 18,22*
€ 23,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.