Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Charge Anyway X411 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432161
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCHX411CAW853
EAN/GTIN:
     4891199179853
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der GP Charge AnyWay ist ein Ladegerät und eine Powerbank in einem.
Egal ob für zu Hause, im Büro oder unterwegs der Charge AnyWay ist die ideale Alles-in-Einem-Aufladelösung für jede Situation.
Der Charge AnyWay ist ein Ladegerät, das ganz einfach über einen USB-Port angeschlossen wird. In das Ladegerät passen ein bis vier Akkus der Größe AA (Mignon) oder AAA (Micro). Der Ladestatus wird von vier LEDs angezeigt. Diese können einfach über einen USB-Anschluss geladen werden.
Andersherum können Sie mit eingelegten Akkus über den USB-Ausgang z.B. Smartphone, MP3-Player usw. laden. Diese Funktion als mobile Powerbank kann auch mit eingelegten Alkaline-Batterien genutzt werden.
Durch die kompakten Abmessungen, lässt sich das Ladegerät einfach in der Innentasche, der Handtasche oder dem Rucksack verstauen. Auf Reisen mit dem Flugzeug lässt sich der Charge AnyWay ohne Einschränkungen sowohl im Check-in-Gepäck als auch im Handgepäck verstauen.
Features:
Als Powerbank nutzbar
Kompakt und leicht
USB-Ausgang
Inkl. 4 Mignon-Akkus ReCyko+ 2600 mAh
Lieferumfang:
Charge-AnyWay · 4 Mignon ReCyko+ NiMH-Akkus · Micro-USB-Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Breite:
65 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
500 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
500 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
500 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
280 Min.
Betriebsspannung:
5 V über USB
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkuerkennung + Einzelschachtüberwachung + Minus-Delta-U Abschaltung + Timer-Abschaltung +
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 40,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 40,51*
€ 3,50*
ab € 32,45*
€ 43,90*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 49,42*
€ 65,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.