Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH687-3 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C427152
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH687-3
EAN/GTIN:
     4260543454425
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die 5-polige wasserdichte Verteilerdose von Boxexpert ist ein erstklassiges Gehäuse, das für den Einsatz in Außenbereichen (z.B. im Garten), Feuchträumen (wie Keller, Badezimmer, Garage), unter Wasser oder im Erdreich bestens geeignet ist, um Erdkabel abzuzweigen und zu verbinden. Die Abzweigdosen mit einer hohen Schutzart von IP68 verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit an elektrischen Anschlüssen, ob es sich um LED-Gartenbeleuchtungen, Teichpumpen oder Pumpensteuerungen im industriellen Bereich handelt. Das Gehäuse ist vollständig staubdicht und bietet einen vollständigen Berührungsschutz und ist auch bei permanentem Untertauchen wasserdicht. Das Gehäuse ist perfekt für die Verwendung in klassischen Feuchträumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Kellern oder Garagen geeignet.

In industriellen Werkstätten oder Laboren, in denen regelmäßig Strahl- oder Spritzwasser zur Reinigung verwendet wird, überzeugt das Produkt ebenfalls. Die Verbindungsdose ist auch vor starkem Strahlwasser aus allen Winkeln und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt. Das Gehäuse ist klein genug, um unauffällig im Garten platziert zu werden, und kann auch ohne Bedenken dauerhaft im Erdreich vergraben werden, um hier Erdkabel zu verbinden und vor Wasser, Berührung und niedrigen Temperaturen zu schützen.

Schützen Sie die Elektrik Ihrer Gartenbeleuchtung vor Feuchtigkeit. Die wasserdichte Verteilerdose hat einen Temperaturbereich von -40°C bis +105°C und ist somit von Industriequalität. Die Kontakte bleiben durch die hochwertige Verarbeitung geschützt und trocken, egal ob bei Frost oder Nässe. Verzinnte Kontakte verhindern Rostbildung und das hochwertige Nylon PA66 ist langlebig und witterungsbeständig. Die hohe Schutzart IP68 macht diese Abzweigdose zur perfekten Wahl für Außen- und alle Installationszonen in Feuchträumen nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10. Ob in privaten Wohnungen, im Garten oder in der Industrie, diese Abzweigdose ist die perfekte Wahl.

Im Gehäuse sind die passenden M25 Kabelverschraubungen für Kabelquerschnitte von 4-14mm bereits integriert, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Auch passende Reduzierungen und Klemmanschlüsse sowie Anschlussklemmen für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5mm² sind im Lieferumfang enthalten. Insgesamt gibt es zwei Eingänge und zwei Ausgänge.

Unser Unternehmen legt großen Wert auf hohe Qualität und sicheres Material. Aus diesem Grund haben wir diese Gehäuse gründlich geprüft und sie entsprechen den geltenden Normen in Europa.
Lieferumfang:
Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
35 mm
Breite:
112 mm
Schutzart:
IP68
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Eingänge / Ausgänge:
4 einzel / 2x Eingang 2x Ausgang
Material:
Nylon® + PA66
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
4x M25 (4-14mm Kabelquerschnitt) mit passenden Reduzierungen
Kontaktmaterial:
verzinnt
Spannung (max.):
450 V/AC
Produkt-Art:
Abzweigdose
Polzahl Gesamt:
5
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip68, abox, abzweigdose ip68, Boxexpert, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.