| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C424621 Herst.-Nr.: TC-7495132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Schutzart: | IP67 | RoHS-konform: | Ja | Kopf-Ø: | 7 mm | Kopf-Höhe: | 3.5 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Edelstahl | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Einbau-Ø: | 6 mm | Betriebsspannung: | 12 V | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Lampe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 6,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,31* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|