Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7495132 LED-Lampe Grün 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276608
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7495132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-7495132
LED
signalleuchte
TRU COMPONENTS TC-7495132 LED-Lampe Grün 12V

Kategorie: LED-Lampe
Herstellerfarbe: Grün
Betriebsspannung: 12 V
Einbau-Ø: 6 mm
Kopf-Ø: 7 mm
Kopf-Höhe: 3.5 mm
Gehäusefarbe: Edelstahl
Material: Edelstahl
Schutzart: IP67
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: LED-Lampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: TC-7495132
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: signallampe, signal-leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,67*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,76*
Lager 1039
61
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.