Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-UM25C USB Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C414751
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-UM25C
EAN/GTIN:
     4250236817866
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
USB-Anschlüsse finden Sich heute nicht nur am heimischen PC sondern auch an Powerbanks, im Auto oder im Zug. Doch nicht alle Anschlüsse sind von bester Qualität und liefern gleichmäßige Ströme und Spannungen. Mit dem JT-UM25C haben Sie alle Werte stets im Blick. Das Messgerät unterstützt zusätzliche Funktionen wie Quickcharge 2.0 und 3.0, sowie Apple 2.4A, 2.1A, 1A, 0.5A und Android DCP und bietet zudem eine bequeme Auswertung über eine Funkschnittstelle. Mit einem Messbereich von bis zu 24V und 5A ist der JT-UM25C für praktisch alle Anwendungsfälle geeignet. Das integrierte 1,44“ LCD-Display lässt sich in fünf Helligkeitsstufen regeln und bietet stets eine Übersicht über alle Messwerte.
Features:
Messgerät für USB Anwendungen
Messwertausgabe über LCD-Display
Anzeige von Strom, Spannung, Energie, Leistung, Spannungsverlauf, Innenwiderstand, Temperatur (int. Sensor)
Ausgabe über Bluetooth® zur Auswertung am PC/Smartphone
Unterstützt: Quickcharge2.0, QC3.0, APPLE 2.4A/2.1A/1A/0.5A Android DCP, SAMSUNG
Lieferumfang:
JT-UMC25C Gerät
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
71.20 mm
Breite:
30.50 mm
Gewicht:
24
Schnittstellen:
UART
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
USB Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 04250236817866, Joy-it
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,42*
€ 34,01*
€ 6,90*
ab € 24,82*
€ 34,02*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,85*
€ 6,95*
ab € 29,57*
€ 40,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.