Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT JT-UM25C Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT JT-UM25C Multimeter Digitales Multimeter
Joy-iT JT-UM25C Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84929561
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-UM25C
EAN/GTIN:
     4250236817866
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
USB-Anschlüsse finden Sich heute nicht nur am heimischen PC sondern auch an Powerbanks, im Auto oder im Zug. Doch nicht alle Anschlüsse sind von bester Qualität und liefern gleichmäßige Ströme und Spannungen. Mit dem JT-UM25C haben Sie alle Werte stets im Blick. Das Messgerät unterstützt zusätzliche Funktionen wie Quickcharge 2.0 und 3.0, sowie Apple 2.4A, 2.1A, 1A, 0.5A und Android DCP und bietet zudem eine bequeme Auswertung über eine Funkschnittstelle. Mit einem Messbereich von bis zu 24V und 5A ist der JT-UM25C für praktisch alle Anwendungsfälle geeignet. Das integrierte 1,44“ LCD-Display lässt sich in fünf Helligkeitsstufen regeln und bietet stets eine Übersicht über alle Messwerte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
4 - 24 V
Auflösung (DC Spannung)
1 mV
DC Stromreichweite
0 - 5 A
Auflösung (DC Spannung)
100 µA
Temperaturmessbereich
-10 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
71.2 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
23.74 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.44 "
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.