Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FL-120 EX Taschenlampe Ex Zone: 1, 2 120lm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C396721
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4972431
EAN/GTIN:
     0095969867887
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Sicherheit ist oberstes Gebot!
Mit der eigensicheren LED-Leuchte von Fluke kein Problem. Die Leuchte eignet sich optimal für gefährliche Arbeitsorte wie z.B. in der Öl- und Gasindustrie, in der Petrochemie, bei Tankreinigung, Tankstellen, pharmazeutische Verarbeitung, im Bergbau, in Lackierereien und anderen explosionsgefährdeten Bereichen. Sehr robuste und hochwertige Verarbeitung für eine sichere und lange Lebensdauer.
Features:
2 Leuchtstärken
Staub- und Wasserdicht
Mit Öse
Lieferumfang:
FL-120 EX · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
174 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
115 g
Durchmesser:
47 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
69 h
Lichtstrom (High):
120 lm
Lichtstrom (Low):
30 lm
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtweite (Low):
100 m
Leuchtdauer (High):
6 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Ex Zone:
1 + 2
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Atex-Nr:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M 1 Ex ia I Ma, DEMKO
Wasserdicht:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, ex-leuchte led, Fluke, FL-120 EX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,71*
€ 98,52*
€ 5,46*
ab € 81,18*
€ 98,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,53*
€ 99,34*
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 99,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,60*
€ 99,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.