Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3105.420 Schaltschrankheizung 115 V/AC (max) 355W (B x H) 103mm x 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-C371862
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105420
EAN/GTIN:
     4028177662902
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
355 W
Höhe:
200 mm
Breite:
103 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
SK 3105.420
Betriebsspannung max.:
115 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
115 V/AC (max)
Besonderheiten:
mit Lüfter
Produkt-Art:
Schaltschrankheizung
Weitere Suchbegriffe: rittal schaltschrank 200mm höhe, gehäuseheizung, gehäuseheizung rittal, Rittal, SK 3105420, schaltschrankheizung, schaltschrank-heizung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 173,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,72*
€ 178,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,48*
€ 178,39*
€ 5,95*
ab € 155,85*
€ 180,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,84*
€ 180,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,22*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,70*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.