| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C367461 Herst.-Nr.: WS 8013 EAN/GTIN: 4029665080130 |
| |
|
| | |
| Die WS 8013 ist eine moderne Funkwanduhr mit einem sehr schlanken, edlen Rahmen. Dank des sehr übersichtlichen und klarem Displays sind die Daten hervorragend aus jedem Winkel abzulesen. Neben der genauen Uhrzeit über das DCF-77 Signals können Sie zusätzlich das Datum, den Wochentag und die Temperatur ablesen. Die WS 8013 mit ihrem großen LCD ist nicht nur für den privaten Gebrauch perfekt, sondern ebenso ideal für Foyers, Praxen und Hotels. Die Funkwanduhr WS 8013 macht einen edlen Eindruck und ist ein durch und durch gelungendes Produkt. Features: Sehr schlanker Rahmen Innentemperaturanzeige Datums- und Wochentagsanzeige Innentemperatur Weitere Informationen: | | Tiefe: | 24 mm | Höhe: | 270 mm | Breite: | 369 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Grün | Fluoreszierend: | Zahlen | Innentemperatur: | -10 <bis/> + 50 °C | Gewicht: | 430 g | Luftfeuchte: | 20 <bis/> 99 % | Ausführung: | Funk | Anzeige: | digital | Uhren-Besonderheiten: | Großes Display | Gehäusefarbe: | Silber | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen: | 24 h-Anzeige + Alarm + Datum + Einstellbare Zeitzone + Wochentag + Luftdruck + Weckwiederh | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Wanduhr | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,22* | € 81,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,50* | € 81,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,09* | € 157,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|