Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 8013 Funk Wanduhr 369mm x 270mm x 24mm Silber Großes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273766
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8013
EAN/GTIN:
     4029665080130
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Techno Line WS 8013 Funk Wanduhr 369mm x 270mm x 24mm Silber Großes Display

Sehr schlanker Rahmen
Innentemperaturanzeige
Datums- und Wochentagsanzeige
Innentemperatur

Die WS 8013 ist eine moderne Funkwanduhr mit einem sehr schlanken, edlen Rahmen. Dank des sehr übersichtlichen und klarem Displays sind die Daten hervorragend aus jedem Winkel abzulesen. Neben der genauen Uhrzeit über das DCF-77 Signals können Sie zusätzlich das Datum, den Wochentag und die Temperatur ablesen. Die WS 8013 mit ihrem großen LCD ist nicht nur für den privaten Gebrauch perfekt, sondern ebenso ideal für Foyers, Praxen und Hotels. Die Funkwanduhr WS 8013 macht einen edlen Eindruck und ist ein durch und durch gelungendes Produkt.

Sehr schlanker Rahmen · 12/24h Zeitanzeige · Datums- und Wochentagsanzeige (ausgeschrieben in deutsch) · Innentemperatur

Gehäusefarbe: Silber
Anzeige: digital
Länge (Tiefe): 24 mm
Höhe: 270 mm
Breite: 369 mm
Luftfeuchte: 20 - 99 %
Ausführung: Funk
Fluoreszierend: Zahlen
Innentemperatur: -10 + 50 °C
Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Kategorie: Wanduhr
Gewicht: 430 g
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün
Gehäusematerial: Kunststoff
Uhren-Besonderheiten: Großes Display
Produkt-Art: Wanduhr
Funktionen: 24 h-Anzeige + Alarm + Datum + Einstellbare Zeitzone + Wochentag + Luftdruck + Weckwiederholung + Funk (DCF77) + Kalender + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Kalender + Sekunden
Hersteller-Nr.: WS8013
EAN: 4029665080130

Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, 4029665080130, Techno Line, WS 8013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,44*
€ 80,15*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 80,17*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 155,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.